Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 160A/690V 4-P SX019474 - 3LD2305-1TL11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 160A/690V 4-P SX019474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019474

Gyártói cikkszám

3LD2305-1TL11

Gyártói típuskód

3LD2305-1TL11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

132 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

50 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

75 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SENTRON, Szakaszoló 3LD, főkapcsoló, 4 pólusú, Iu: 160 A, Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 75 kW, elölre szerelhető, gombos mechanika, fekete, 4 lyukú fogantyú rögzítése Fő és VÉSZKI kapcsoló a SENTRON 3pha-2 három biztonságos leállításához, pl