Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 160A/690V 400V/75KW SX019472 - 3LD2305-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 160A/690V 400V/75KW SX019472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019472

Gyártói cikkszám

3LD2305-0TK11

Gyártói típuskód

3LD2305-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

132 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

50 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

75 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON

    A SENTRON 3LD egy 3 pólusú főkapcsoló, amely biztonságos leállítást biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló, 3 pólusú
    • Iu: 160 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 75 kW
    • Elölre szerelhető, gombos mechanika
    • Védettség: IP65
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken, mint a vegyipar és az élelmiszer- és italipar
    • Számos változat elérhetősége a különböző telepítési igényekhez
    • Felhasználók és rendszerek közötti biztonság garantálása