Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW 3+N TOKOZOTT SX019347 - 3LD2064-1TC51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW 3+N TOKOZOTT SX019347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019347

Gyártói cikkszám

3LD2064-1TC51

Gyártói típuskód

3LD2064-1TC51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.34 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

8 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD egy főkapcsoló, amely ideális megoldás a motorok és szellőzőrendszerek biztonságos leállítására és leválasztására.

    Műszaki részletek:

    • 4 pólusú, 16 A
    • Üzemi teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on: 7,5 kW
    • Öntött műanyag tokozás metrikus tömszelencéhez
    • Forgóműködtető mechanizmus
    • Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban, mint például vegyipar és élelmiszeripar
    • Könnyű és gyors felszerelés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Számos telepítési lehetőség: homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára