Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019320 - 3LD2017-0TK13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 16A/690V 400V/7.5KW SX019320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019320

Gyártói cikkszám

3LD2017-0TK13

Gyártói típuskód

3LD2017-0TK13

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.34 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

8 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, szakaszolókapcsoló 3LD

    A SENTRON 3LD szakaszolókapcsoló fő- és vészki kapcsolóként funkcionál, amely optimális leválasztást biztosít különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • 3 pólusú, Iu: 16 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-on: 7,5 kW
    • Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
    • Leoldható gombos mechanika, piros/sárga
    • 4 lyukú széffelszerelés a kilincshez SRONLD2 és EMERGENENTY2 terhelések leállításához
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leválasztás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazás a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
    • Számos változat elérhetősége homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően