Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 250A/690V 400V/132KW SX019502 - 3LD2430-0TK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 250A/690V 400V/132KW SX019502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019502

Gyártói cikkszám

3LD2430-0TK11

Gyártói típuskód

3LD2430-0TK11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

224 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás a különböző ipari alkalmazásokhoz, amely biztosítja a biztonságos áramleválasztást.

    Technikai részletek:

    • Főkapcsoló, 3 pólusú
    • Iu=250 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 132 kW
    • Védettség: IP65 tokozott burkolat
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz (3LD2 változat)

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos áramleválasztás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Kültéri alkalmazásokhoz is alkalmas
    • Sokoldalú felhasználás nemzetközi engedélyekkel
    • Számos beépítési lehetőség: homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
    • Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés opció