Nem visszaküldhető

SIEMENS - Főkapcsoló 250A/690V 400V/75KW SN019858 - 3LD2405-0TK13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Főkapcsoló 250A/690V 400V/75KW SN019858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209768703

Sonepar cikkszám

SN019858

Gyártói cikkszám

3LD2405-0TK13

Gyártói típuskód

3LD2405-0TK13

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

224 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A 3LD vészleállító kapcsoló főként háromfázisú motorok és ipari rendszerek biztonságos leállítására szolgál.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, Iu=250 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 132 kW
    • Elölre szerelhető, gombos mechanika, piros/sárga
    • 4 lyukú fogantyúrögzítés
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
    • Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára