SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 250A/690V 400V/75KW SX019503 - 3LD2430-0TK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019503
Gyártói cikkszám
3LD2430-0TK13
Gyártói típuskód
3LD2430-0TK13
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
224 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
250 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
4 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
132 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, Iu=250 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 132 kW
- Beépítés elosztótáblába
- Gombos mechanika, Piros / sárga
- Fogantyú közvetlenül a kapcsolónál
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari környezetekben
- Egyszerű telepítés különböző szerelési lehetőségekkel
- Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége miatt
- Széleskörű alkalmazhatóság a globális szabványoknak köszönhetően
SENTRON, Szakaszoló 3LD
A SENTRON 3LD egy vészlekapcsoló, amely biztosítja a biztonságos leállítást különböző ipari alkalmazásokban.