Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 32A/690V 400V/11.5KW SX019422 - 3LD2217-1TL13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 32A/690V 400V/11.5KW SX019422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019422

Gyártói cikkszám

3LD2217-1TL13

Gyártói típuskód

3LD2217-1TL13

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

22 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

12 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, szakaszolókapcsoló 3LD

    A 3LD szakaszolókapcsoló egy biztonsági kapcsoló, amely lehetővé teszi a terhelések leállítását különböző ipari alkalmazásokban.

    Műszaki részletek:

    • 4 pólusú, Iu: 32 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 11,5 kW
    • Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
    • Leoldható gombos mechanika, piros/sárga
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Gyors és egyszerű felszerelés a 4. pólus gyors csatlakozásának köszönhetően
    • Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken, mint pl. vegyipar, élelmiszer- és italipar
    • Számos változat elérhetősége a különböző telepítési igényekhez