Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 6-P 32A/690V 400V/11.5KW 1Z/1NY TOKOZOTT SX019464 - 3LD2265-4VD51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 6-P 32A/690V 400V/11.5KW 1Z/1NY TOKOZOTT SX019464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 6

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019464

Gyártói cikkszám

3LD2265-4VD51

Gyártói típuskód

3LD2265-4VD51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

6

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

22 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

12 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsoló biztosítja a felhasználók és a rendszerek közötti biztonságot, különböző ipari alkalmazásokhoz tervezve.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló, 6 pólusú, Iu: 32 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 11,5 kW
    • Öntött-műanyag tokozás metrikus csavaros csatlakozáshoz
    • 1 NC, 1 NO, forgó működtető mechanizmus
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú felhasználás a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
    • Biztonságos működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
    • Számos változatban kapható, lehetővé téve a homlokra szerelést, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítést
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés