Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 63A/690V 400V/22KW 1Z/1NY TOKOZOTT SX019531 - 3LD2565-1GP51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 63A/690V 400V/22KW 1Z/1NY TOKOZOTT SX019531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019531

Gyártói cikkszám

3LD2565-1GP51

Gyártói típuskód

3LD2565-1GP51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

43 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a biztonságos áramleválasztást különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló, 3 pólusú
    • Iu: 63 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 22 kW
    • Öntött műanyag tokozás metrikus csavaros csatlakozáshoz
    • 1 NC, 1 NO
    • Forgóműködtető mechanizmus
    • Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés
    • Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos áramleválasztás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Sokoldalú felhasználás nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
    • Különböző telepítési lehetőségek: homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába