Nem visszaküldhető

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 63A/690V 400V/22KW 3+N TOKOZOTT SX019534 - 3LD2565-1TC51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 63A/690V 400V/22KW 3+N TOKOZOTT SX019534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019534

Gyártói cikkszám

3LD2565-1TC51

Gyártói típuskód

3LD2565-1TC51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

43 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

19 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON

    A SENTRON 3LD főkapcsoló egy sokoldalú, 4 pólusú, 63 A-es kapcsoló, amely biztonságos leállítást biztosít légkondicionáló rendszerek és motorterhelések számára.

    Technikai részletek:

    • Főkapcsoló típusa: 4 pólusú
    • Áramerősség: 63 A
    • Üzemi teljesítmény AC-23: 22 kW 400 V-on
    • Védettség: IP65 kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás három helyen a felhasználók és rendszerek védelme érdekében
    • Sokoldalú alkalmazás a vegyiparban, élelmiszer- és italiparban, valamint mechanikai rendszerekben
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek biztosítják a globális használhatóságot
    • Számos telepítési lehetőség: homlokra szerelés, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítés
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően