Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Főkapcsoló N pólus 63A SN102749 - 3LD9250-0CA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Főkapcsoló N pólus 63A SN102749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 4. pólus

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209654914

Sonepar cikkszám

SN102749

Gyártói cikkszám

3LD9250-0CA

Gyártói típuskód

3LD9250-0CA

Tartozék fajtája:

4. pólus

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Nullavezető, vezető kapcsoló, padlóra szereléshez

    A Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például háromfázisú motorokhoz és légkondicionáló rendszerekhez készült.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Könnyű telepítés különböző szerelési lehetőségekkel
    • Megbízható működés kültéri környezetben is