Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Főkapcsoló N pólus 63A SN106592 - 3LD9250-0BA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Főkapcsoló N pólus 63A SN106592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 4. pólus

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209654907

Sonepar cikkszám

SN106592

Gyártói cikkszám

3LD9250-0BA

Gyártói típuskód

3LD9250-0BA

Tartozék fajtája:

4. pólus

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Semleges vezető, vezető kapcsoló, elölre szerelhető

    A SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például háromfázisú motorokhoz és klíma- és szellőzőrendszerekhez készült.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Vásárlói előnyök:

    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Könnyű telepítés különböző szerelési lehetőségekkel
    • Megbízható működés kültéri környezetben is