SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ NAPELEMES RENDSZEREKHEZ SX019428 - 3LD2230-8VQ11-0AF6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 2
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019428
Gyártói cikkszám
3LD2230-8VQ11-0AF6
Gyártói típuskód
3LD2230-8VQ11-0AF6
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
2
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
-99999
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
-99999 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
-99999
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
-99999
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.64 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem