SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ SX019546 - 3LD2704-1TP51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019546
Gyártói cikkszám
3LD2704-1TP51
Gyártói típuskód
3LD2704-1TP51
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
70 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Főkapcsoló, 3 pólusú
- Iu: 100 A
- Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 37 kW
- Elölre szerelhető
- 1 NC, 1 NO
- Forgó kezelőszerv, fekete
- 4 lyukú fogantyú rögzítése
- Védettség: IP65
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
- Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel opcionálisan elérhető
SENTRON
A SENTRON 3LD főkapcsoló egy sokoldalú és megbízható megoldás, amely biztosítja a felhasználók és a rendszerek közötti biztonságot.