Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 24VDC GT67937 - 3UG4501-1AA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 24VDC GT67937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 1

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209665293

Sonepar cikkszám

GT67937

Gyártói cikkszám

3UG4501-1AA30

Gyártói típuskód

3UG4501-1AA30

Elektróda bemenetek száma:

1

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Levehető szorítókkal:

Igen

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

91 mm

    Analóg felügyeleti relé Töltési szint felügyelet

    A SIRIUS 3UG4 szintfigyelő relé analóg beállítással a vezetőképes folyadékok szintfelügyeletéhez nyújt megoldást, védve a túlfolyás, szárazonfutás vagy szivárgás ellen.

    Műszaki részletek:

    • Tápfeszültség: 24 V AC/DC 50-60 Hz
    • Felügyeleti ellenállás: 2-200 kohm
    • Kioldási késleltetés: 0,5-től 10 másodpercig
    • Csatlakozási lehetőségek: csavarkapocs vagy rugós csatlakozók
    • Funkciók: felfelé vagy lefelé választható
    • Kompatibilitás: más ellenállás-érzékelők csatlakoztathatók
    • Rendelkezésre álló tartozékok: rövidíthető huzalelektródák, egységcímkéző táblák, tolófülek

    Ügyfél előnyök:

    • Világszerte használható a széles feszültségellátási tartománynak köszönhetően.
    • Könnyű csere újrahuzalozás nélkül a kivehető kapcsok révén.
    • Rugalmas érzékenység-állítás különféle vezető folyadékokhoz.
    • Állítható kioldási késleltetési idő a tengelymozgások kompenzálására.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozóknak köszönhetően.
    • Magasabb töltési szint és minimális helyigény a speciális íjelektródák használatával.