SIEMENS - FOOT-OPERATED BUTTON IP65 SX026129 - 3SE2903-1AA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026129
Gyártói cikkszám
3SE2903-1AA20
Gyártói típuskód
3SE2903-1AA20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Szélesség:
156 mm
Magasság:
138 mm
Mélység:
265 mm
- 1 pedál, fedéllel
- Reteszelés nélkül
- Fémház IP65
- 2 NO + 2 NC érintkező
- Kábelbevezetés M20 x 1,5
- Biztonságos működés a veszélyes területeken
- Segít a kezek szabadon tartásában
- Robusztus fémház a tartósság érdekében
- Magas IP65 védettség a környezeti hatások ellen
Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29
A Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 ideális kezelőeszköz az üzem különösen veszélyes részein, ahol a kezeket szabadon kell tartani.