SIEMENS - FOOT-OPERATED PUSHBUTTON IP65 SX026131 - 3SE2932-0AA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026131
Gyártói cikkszám
3SE2932-0AA20
Gyártói típuskód
3SE2932-0AA20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Szélesség:
284 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
267 mm
- 2 pedál fedővel
- Reteszelés nélkül
- Fémház IP65
- Kábelbevezetés M25 x 1,5
- Lassú érintkezővel 1 NO+1 NC pedálonként
- Biztonságos működés a veszélyes területeken
- Szabad kezek a munka során
- Robusztus és tartós kialakítás
Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló
A pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 kezelőeszközként a növény különösen veszélyes részein, pl. préseken és ütéseken, ideális ott, ahol szabad kezet kell tartani.