Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FOOT-OPERATED PUSHBUTTON IP65 SX026132 - 3SE2932-0AB20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FOOT-OPERATED PUSHBUTTON IP65 SX026132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancsfajta - BE/KI

  • Védősapkával - Nem

  • Reteszeléssel - Nem

  • Anyag - fém

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026132

Gyártói cikkszám

3SE2932-0AB20

Gyártói típuskód

3SE2932-0AB20

Parancsfajta:

BE/KI

Védősapkával:

Nem

Reteszeléssel:

Nem

Anyag:

fém

Kapcsolóállások száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP65

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védőszigeteléssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

Szélesség:

193 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

221 mm

    Pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló

    A pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 ideális megoldás a növény különösen veszélyes részein való használatra, ahol szabad kezet kell tartani.

    Műszaki részletek:

    • 2 pedál fedél nélkül
    • Rejteszelés nélkül
    • Fémház IP65
    • Kábelbevezetés M25 x 1,5
    • Lassú érintkező 1 NO+1 NC pedálonként

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a veszélyes területeken
    • Szabad kezek a munkavégzés során
    • Robusztus fémház a tartósság érdekében
    • IP65 védelem a por és víz ellen