SIEMENS - FOOT-OPERATED SWITCH IP65 SX026130 - 3SE2912-2AB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026130
Gyártói cikkszám
3SE2912-2AB20
Gyártói típuskód
3SE2912-2AB20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
220 mm
Lábkapcsoló, 1-pedál fedél nélkül, reteszeléssel Fémház IP65, 1 NO+1 NC, Kábelbevezetés M20 x 1,5 lábkapcsoló SIRIUS 3SE29, mint kezelőeszköz a növény különösen veszélyes részein, pl. préseken és ütéseken, ideális ott, ahol a kezeket szabadon kell tartani