SIEMENS - FOOT-OPERATED SWITCH IP65 SX026134 - 3SE3902-4CA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026134
Gyártói cikkszám
3SE3902-4CA20
Gyártói típuskód
3SE3902-4CA20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Szélesség:
155 mm
Magasság:
152 mm
Mélység:
115 mm
FOOT-OPERATED SWITCH IP65