SIEMENS - FOOT-OPERATED SWITCH IP65 SX026135 - 3SE3902-4CB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026135
Gyártói cikkszám
3SE3902-4CB20
Gyártói típuskód
3SE3902-4CB20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Szélesség:
71 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
27 mm
- Öntött-műanyag ház
- 1 pedál fedél nélkül
- 1 váltóérintkezős pillanatnyi érintkezős kialakítás
- Alkalmazás: préseken és ütéseken
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően
- Lehetővé teszi a kezek szabad használatát a veszélyes területeken
- Robusztus és tartós kialakítás
Lábkapcsoló öntött-műanyag ház
A Pedálkapcsoló 1 pedál fedél nélkül, 1 váltóérintkezős pillanatnyi érintkezős lábkapcsoló SIRIUS 3SE39 ideális megoldás a növény különösen veszélyes részein, ahol a kezeket szabadon kell tartani.