SIEMENS - FOR UNBALANCE 0-20% SX030141 - 3UG4614-1BR28-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
180 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030141
Gyártói cikkszám
3UG4614-1BR28-0AA3
Gyártói típuskód
3UG4614-1BR28-0AA3
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-690 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
160-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
160-690 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm