Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fordulatszám-/üzemszünet-figyelő relé 24-240V ACDC SN082669 - 3UG4651-1AW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Fordulatszám-/üzemszünet-figyelő relé 24-240V ACDC SN082669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Funkció fordulatszámfigyelés - Igen

  • Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209667457

Sonepar cikkszám

SN082669

Gyártói cikkszám

3UG4651-1AW30

Gyártói típuskód

3UG4651-1AW30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció fordulatszámfigyelés:

Igen

Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Levehető szorítókkal:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

1

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

86 mm

Mélység:

102 mm

    Digitális felügyeleti relé

    A Fordulatszám-figyelő relé digitális beállítással a motorok fordulatszámának megbízható ellenőrzésére szolgál, különösen szíjhajtás megcsúszása vagy szakadása esetén.

    Technikai részletek:

    • Fordulatszám-felügyelet 0,1 és 2200 rpm között
    • Túllövés és alullövés 24 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz
    • DC és AC BE késleltetés 1 - 900 s
    • Kioldási késleltetés 0,1 - 99,9 s
    • Hiszterézis 0,1 fordulat/perc
    • Utódtermék a 3UG3051-hez
    • 2 vagy 3 vezetékes érzékelők csatlakoztathatók
    • Opcionálisan IO-Link-kel is elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors üzembe helyezés menüvezérelt paraméterezésnek köszönhetően
    • Állandó kijelzés az aktuális értékről és a hiba típusáról
    • Megbízható rendszerdiagnosztika egyértelmű hibaüzenetekkel
    • Kivehető kapcsok lehetővé teszik a készülék cseréjét újrahuzalozás nélkül
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
    • Széles tartozékválaszték, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák