Nem visszaküldhető

SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ FEKETE 3LD2.04/62/63 SX019828 - 3LD9284-1B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ FEKETE 3LD2.04/62/63 SX019828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019828

Gyártói cikkszám

3LD9284-1B

Gyártói típuskód

3LD9284-1B

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

    Forgó működtető mechanizmus

    A forgó működtető mechanizmus a terhelések biztonságos leállításához szolgál számos ipari területen.

    Technikai részletek:

    • Működtetőkar fekete, négylyukú elülső rögzítéshez
    • Tartozék a fő- és vészkikapcsolóhoz 3LD2 63A - 125A-hoz és öntött házkapcsolóhoz 3LD UL 30A-hoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Sokoldalú és világszerte használható
    • Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára