SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ FEKETE 3LD21543LD2254 SX019807 - 3LD9224-1D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019807
Gyártói cikkszám
3LD9224-1D
Gyártói típuskód
3LD9224-1D
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
- Működtetőkar fekete, középső furathoz elülső rögzítés
- 25 A és 32 A teljesítmény
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz 3LD2 változatban
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken, mint pl. gépgyártás és élelmiszer- és italipar
- Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
Forgó működtető mechanizmus
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, légkondicionáláshoz és szellőztető rendszerekhez.