Nem visszaküldhető

SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ PIROS 3LD23/24 SX019816 - 3LD9243-3B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ PIROS 3LD23/24 SX019816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019816

Gyártói cikkszám

3LD9243-3B

Gyártói típuskód

3LD9243-3B

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

    Forgó kezelőszerv, működtető kar

    A forgó kezelőszerv és működtető kar főként a SENTRON fő- és vészkikapcsolók működtetésére szolgál, biztosítva a biztonságos és hatékony működést különböző ipari alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • Szín: Piros / sárga
    • Rögzítés: Négylyukú elülső rögzítés
    • Kompatibilitás: 3LD23/24 160A-250A és 3LD5 UL öntött házkapcsoló 100-150A-hoz
    • Védettség: IP65 tokozott burkolat kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés: Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Alkalmazási területek: Vegyipar, élelmiszer- és italipar, mechanikus és szállítórendszerek
    • Nemzetközi engedélyek: IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú felhasználás különböző ipari környezetekben
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Optimális tápfeszültség leválasztás a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén
    • Széles választék a különböző telepítési lehetőségekhez