SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ PIROS/SÁRGA 3LD21543LD2254 SX019808 - 3LD9224-3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019808
Gyártói cikkszám
3LD9224-3D
Gyártói típuskód
3LD9224-3D
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Számos beépítési lehetőség homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
- Könnyű telepítés közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel
Forgó működtető mechanizmus
A 3LD2 fő- és VÉSZ-KI kapcsoló SENTRON a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorokhoz és légkondicionáláshoz.