SIEMENS - FORG. MŰKÖDTETŐ PIROS/SÁRGA 3LD2555 SX019830 - 3LD9284-3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019830
Gyártói cikkszám
3LD9284-3D
Gyártói típuskód
3LD9284-3D
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
- Működtető kar Piros / sárga, középső furathoz
- Elölre szerelhető, 63 A-tól 125 A-ig
- Moduláris felépítés, segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz is elérhető
- Sokoldalú használat különböző iparágakban, mint például vegyipar és élelmiszeripar
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Forgó működtető mechanizmus
A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például háromfázisú motorokhoz és gépészeti rendszerekhez lett kifejlesztve.