SIEMENS - Forgató hajtás, standard SX030688 - 3VA9687-0EK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030688
Gyártói cikkszám
3VA9687-0EK11
Gyártói típuskód
3VA9687-0EK11
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabvány: IEC
- IP védettség: IP30/40
- Tartozékok: 3VA15; 3VA25/26
- Termékcsalád: SENTRON 3VA
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek.
- Megbízható védelem és hosszú élettartam.
Elöl szerelt forgó meghajtás szabványos IEC IP30/40 tartozék: 3VA15; 3VA25/26 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.
A termék egy sokoldalú megoldás, amely különböző alkalmazásokhoz tervezett öntött házas megszakítókat kínál.