Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Forgató motor 230VAC 40Nm 120s SN127104 - SAL31.00T40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Forgató motor 230VAC 40Nm 120s SN127104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 230 V AC

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemidő - 120 s

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127104

Gyártói cikkszám

SAL31.00T40

Gyártói típuskód

SAL31.00T40

Tápfeszültség:

230 V AC

Kivitel:

egyéb

Üzemidő:

120 s

Szín:

fehér

Forgató motor 230VAC 40Nm 120s