SIEMENS - Forgókaros hajt. pir/sár. 3LP2-hez melső rögz. GT43789 - 3LD9284-3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209404328
Sonepar cikkszám
GT43789
Gyártói cikkszám
3LD9284-3B
Gyártói típuskód
3LD9284-3B
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
- Négylyukú elülső rögzítés
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors felszerelése
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztás
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken
- Könnyű és gyors telepítés
- Széleskörű változatok elérhetősége a különböző telepítési igényekhez
Forgatható működtető mechanizmus
A 3LD2 fő- és vészkikapcsoló biztosítja a terhelések biztonságos leállítását számos ipari területen, beleértve a légkondicionálást és motorokat.