Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET I/4P/B600 SX037490 - 8PQ5000-4BA28

MásolásMásolás
SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET I/4P/B600 SX037490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 1225 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037490

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA28

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA28

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

1225 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Leválasztás 3WA 1-es méret, fő gyűjtősín: felül Sz: 600 mm M: 400 mm