Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET I/4P/B600 SX037491 - 8PQ5000-4BA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET I/4P/B600 SX037491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 1225 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037491

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA30

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA30

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

1225 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Leválasztás 3WA 1-es méret, fő gyűjtősín: felül Sz: 600 mm M: 600 mm