Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET II/4P/B800 SX037493 - 8PQ5000-4BA32

MásolásMásolás
SIEMENS - FORMA 4 HGYS FENT/MÉRET II/4P/B800 SX037493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 1225 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037493

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA32

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA32

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

1225 mm

Szélesség:

800 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Leválasztás 3WA 2-es méret, fő gyűjtősín: felül Sz: 800 mm M: 600 mm