Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,1kW 1 fázis IP20 SN099549 - 6SL3210-5HB10-1UF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,1kW 1 fázis IP20 SN099549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 0.8 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Digitális bemenetek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948675748

Sonepar cikkszám

SN099549

Gyártói cikkszám

6SL3210-5HB10-1UF0

Gyártói típuskód

6SL3210-5HB10-1UF0

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

0.8 A

Bemeneti fázis száma:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

5

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Magasság:

170 mm

Mélység:

172.4 mm

Szélesség:

45 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.1 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

240 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

3

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS S210 Bemeneti feszültség: 200-240V 1AC; -10%/+10%; 1,4A; 45-66 Hz; Kimeneti feszültség: 0-bemenet V; 0,8 A 0-550 Hz; Motor: 0,1 kW; védettség: IP20; A keret mérete; Sz A SINAMICSÂ S210 szervoátalakítók a SIMOTICS S?1FK2 szinkron szervomotorokhoz