Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,1kW 1AC 200-240V IP20 SN087060 - 6SL3210-5FB10-1UF1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,1kW  1AC 200-240V IP20 SN087060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Digitális bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948677209

Sonepar cikkszám

SN087060

Gyártói cikkszám

6SL3210-5FB10-1UF1

Gyártói típuskód

6SL3210-5FB10-1UF1

Tápfeszültség:

200-240 V

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50 Hz

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

170 mm

Mélység:

170 mm

Szélesség:

45 mm

PC-csatlakozással:

Nem

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.1 kW

Kimeneti fázisok száma:

1

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-15 %

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Frekvenciaváltó 0,1kW 1AC 200-240V IP20