SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,25kW 230VAC 1f betáp IP20 SN112422 - 6SL3210-5BB12-5BV1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A
Bemeneti fázis száma - 1
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112422
Gyártói cikkszám
6SL3210-5BB12-5BV1
Gyártói típuskód
6SL3210-5BB12-5BV1
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
1.7 A
Bemeneti fázis száma:
1
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
142 mm
Mélység:
107.8 mm
Szélesség:
68 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.25 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.25 kW
Kimeneti fázisok száma:
1
Max. kimeneti feszültség:
240 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
-5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-15 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 0,25 kW
- 150%-os túlterhelés mellett 60 mp
- Integrált szűrő: C1
- I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
- Nyitott méret: AA 68x142x108 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
- Robusztus és költséghatékony megoldás.
- Optimalizált energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével.
- Kijelzi a tényleges energiafogyasztást.
- Keep-Running üzemmód a stabil működéshez nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
- Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
- Alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz.
Sinamics V20 200-240V 1AC
A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz az 1AC 200 V és 240 V közötti feszültségtartományban.