SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,2kW 1 fázis IP20 SN094632 - 6SL3210-5HB10-2UF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 1.4 A
Bemeneti fázis száma - 1
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948675755
Sonepar cikkszám
SN094632
Gyártói cikkszám
6SL3210-5HB10-2UF0
Gyártói típuskód
6SL3210-5HB10-2UF0
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
1.4 A
Bemeneti fázis száma:
1
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
5
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
170 mm
Mélység:
172.4 mm
Szélesség:
45 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.2 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
240 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
3
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító