Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,2kW 1 fázis IP20 SN182645 - 6SL5310-1BB10-2CF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,2kW 1 fázis IP20 SN182645

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182645

Gyártói cikkszám

6SL5310-1BB10-2CF0

Gyártói típuskód

6SL5310-1BB10-2CF0

    SINAMICS S210

    A SINAMICS S210 szervováltók nagy dinamikus választ igénylő alkalmazásokhoz, például csomagológépekhez, anyagmozgató rendszerekhez és digitális nyomtatáshoz lettek tervezve.

    Technikai részletek:

    • bemeneti feszültség: 200-240 V 1AC; -10%/+10%; 2,7 A; 45-66 Hz
    • kimeneti feszültség: 0-bemenet V 1,4 A; 0-550 Hz
    • motor: 0,2 kW
    • védettség: IP20
    • házméret: 45 x 170 x 170 (SzéxMaxMé)
    • csatlakozás: PROFINET RT/IRT
    • integrált egykábeles OCC (One Cable Connection) interfész
    • bevonatos vagy részben bevonatos nyomtatott áramköri lapok
    • elérhető feszültségtartomány: 200 V-tól 480 V-ig
    • teljesítménytartomány: 0,1 kW-tól 7,0 kW-ig

    Ügyfél előnyök:

    • rugalmas és sokoldalú működés világszerte, minden szokásos tanúsítvánnyal
    • automatikus vezérlőoptimalizálás egygombos hangolással
    • egyszerű üzembe helyezés az integrált webszerver segítségével
    • hatékony védelmi funkciók a személyek és gépek számára
    • egyedi igényekhez igazítható megoldások különböző opciókkal
    • energia cserélhető a tengelyek között, akár hat frekvenciaváltó összekapcsolásával