Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,4kW 1AC 200-240V IP20 SN087057 - 6SL3210-5FB10-4UF1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,4kW  1AC 200-240V IP20 SN087057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 2.6 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948671757

Sonepar cikkszám

SN087057

Gyártói cikkszám

6SL3210-5FB10-4UF1

Gyártói típuskód

6SL3210-5FB10-4UF1

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

2.6 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50 Hz

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

170 mm

Mélység:

170 mm

Szélesség:

55 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.4 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

212 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-15 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-15 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics V90

    A SINAMICS V90 szervo átalakítók – a teljesítményre optimalizált, könnyen kezelhető szervo hajtásrendszer a mozgásvezérlési feladatok széles skálájához, a dinamikus mozgásra és feldolgozásra összpontosítva.

    Technikai részletek:

    • Bemeneti feszültség: 200-240 V 1/3-fázisú AC -15%/+10%
    • Bemeneti áram: 5,0/3,0 A
    • Frekvencia: 45-66 Hz
    • Kimeneti feszültség: 0 – 0-330 Hz
    • Kimeneti áram: 2,6 A
    • Motor: 0,4 B védettség, IP20
    • Dimenziók: 55x170x170 (SzxMxM)
    • Teljesítménytartomány: 0,1 kW-tól 2,0 kW-ig
    • Feszültségtartomány: 200 V és 240 V között
    • Integráció: PTI, PROFINET, USS és Modbus RTU

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés és optimalizált teljesítmény a dinamikus mozgásvezérléshez.
    • Könnyű kezelhetőség és egyszerű üzembe helyezés a SINAMICS V-ASSISTANT eszközzel.
    • Kedvező árú szervohajtásrendszer a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorokkal együtt.
    • Rugalmasan testreszabható különféle opciók, például csatlakozókábelek és vonalszűrők révén.
    • Erős csapat a SIMATIC Controllerrel a TIA portálon.