SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,55 kW 400 VAC 3f betáp IP20 SN058277 - 6SL3210-5BE15-5UV0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408102705
Sonepar cikkszám
SN058277
Gyártói cikkszám
6SL3210-5BE15-5UV0
Gyártói típuskód
6SL3210-5BE15-5UV0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
1.7 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
150 mm
Mélység:
145.5 mm
Szélesség:
90 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 0,55 kW
- Túlterhelés: 150%-os, 60 mp
- Szűretlen I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Beépített BOP védelemmel: IP20/UL
- Nyitott méret: 90x150x146 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
- Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
- Energiahatékonyság növelése fluxus automatikus csökkentésével.
- Kijelzi a tényleges energiafogyasztást és integrált energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.
- Keep-Running üzemmód a stabil működés érdekében nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
- Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók és TIA Portal funkcióblokkok segítségével.
- Különféle opciók, mint például helyi alapkezelő panel és mobil kezelőpanel, az alkalmazás követelményeihez való egyedi adaptálás érdekében.
SINAMICS V20 380-480 V 3 AC
A SINAMICS V20 átalakító egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.