Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,55kW 400 VAC 3f betáp IP20 SN073396 - 6SL3210-1KE11-8AF2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,55kW 400 VAC 3f betáp IP20 SN073396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.8 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948668641

Sonepar cikkszám

SN073396

Gyártói cikkszám

6SL3210-1KE11-8AF2

Gyártói típuskód

6SL3210-1KE11-8AF2

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

1.8 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

1

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Magasság:

173 mm

Mélység:

160 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.37 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120C

    A SINAMICS G120C frekvenciaváltó sokoldalú és felhasználóbarát megoldás különböző alkalmazásokhoz, mint például szállítószalagok, keverők, szivattyúk, ventilátorok és kompresszorok.

    Technikai részletek:

    • Névleges teljesítmény: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
    • Alacsony túlterhelés: 0,55kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s
    • Nagy túlterhelés: 0,37kW 200%s, 3%s 5%s 240s
    • Integrált szűrő: osztály A
    • Külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO, 1Mot_t Safe Torque Off
    • Integrált Fieldbus: PROFINET-PN
    • Védelem: IP20/ UL OPEN TYPE
    • Méret: FSAA 173X73X160 (HXINACMICSWXD)
    • Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 132 kW-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű üzembe helyezés USB-n keresztül, helyben vagy vezeték nélkül a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével.
    • Szabványos terepibusz-rendszereken (PROFINET, PROFIBUS) való hálózati csatlakozás.
    • Energiahatékonyság növelése precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel és automatikus fluxuscsökkentéssel.
    • Rugalmasan testreszabható különböző opciókkal, mint például helyi vagy mobil kezelőpanel, összekötő kábelek és vonali reaktorok.
    • Optimális együttműködés a SIMATIC vezérlőkkel a Totally Integrated Automation (TIA) keretein belül.