Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,75kW 1AC 200-240V IP20 SN091431 - 6SL3210-5FB10-8UF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,75kW  1AC 200-240V IP20 SN091431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 4.7 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948671764

Sonepar cikkszám

SN091431

Gyártói cikkszám

6SL3210-5FB10-8UF0

Gyártói típuskód

6SL3210-5FB10-8UF0

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

4.7 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50 Hz

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

170 mm

Mélység:

195 mm

Szélesség:

80 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.75 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

212 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-15 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    SINAMICS V90

    A SINAMICS V90 szervováltók - teljesítményoptimalizált, könnyen kezelhető szervohajtásrendszer a dinamikus mozgásra és feldolgozásra összpontosító mozgásvezérlési feladatok széles skálájához.

    Technikai részletek:

    • Bemeneti feszültség: 200-240 V 1/3 fázisú AC -15%/+10%
    • Bemeneti áram: 10,4 A/5,0 A
    • Kimeneti feszültség: 0 - 0-330 Hz
    • Motor teljesítmény: 0,75 kW
    • Védettség: IP20
    • Ház méret: 80x170x195 mm
    • Teljesítménytartomány: 0,1 kW-tól 2,0 kW-ig
    • Feszültségtartomány: 200 V és 240 V között

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés és optimalizált teljesítmény kiemeli a versenytársak közül.
    • Könnyű integrálhatóság PTI, PROFINET, USS és Modbus RTU segítségével.
    • Változatos opciók, mint összekötő kábelek, hálózati szűrők és csatlakozók a speciális felhasználói igényekhez.
    • Erős csapat a SIMATIC vezérlővel a TIA Portalban.
    • A SINAMICS V-ASSISTANT eszköz ingyenes letöltése a gyors és egyszerű üzembe helyezés érdekében.