Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,1kW 1AC 200-240V IP20 SN058276 - 6SL3210-5BB21-1UV0

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,1kW  1AC 200-240V IP20 SN058276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058276

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BB21-1UV0

Gyártói típuskód

6SL3210-5BB21-1UV0

Tápfeszültség:

200-240 V

Bemeneti fázis száma:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

160 mm

Mélység:

164.5 mm

Szélesség:

140 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Frekvenciaváltó 1,1kW 1AC 200-240V IP20