Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89584 - 6SL3210-5BE21-5CV0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6940408102644

Sonepar cikkszám

GT89584

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BE21-5CV0

Gyártói típuskód

6SL3210-5BE21-5CV0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

4.1 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

166 mm

Mélység:

145.5 mm

Szélesség:

90 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics V20 380-480 V 3 AC

    A SINAMICS V20 átalakító egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Névleges teljesítmény: 1,5 kW
    • Túlterhelés: 150%-os, 60 mp
    • Integrált szűrő: C3
    • I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
    • Terepi busz: USS/MODBUS RTU
    • Védelem: IP20/UL
    • Nyitott méret: 90x166x146 (SzxMxM)
    • Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
    • Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Optimális energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével.
    • Stabil működés nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
    • Könnyű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
    • Széleskörű opciók a testreszabáshoz, mint például a helyi alapkezelő panel és a mobil kezelőpanel.
    • A Micromaster 420 frekvenciaváltó műszaki és költséghatékony alternatívája.