Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW 400VAC 3f betáp IP20 SN108140 - 6SL3210-5HE11-5UF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW 400VAC 3f betáp IP20 SN108140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 5 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948690239

Sonepar cikkszám

SN108140

Gyártói cikkszám

6SL3210-5HE11-5UF0

Gyártói típuskód

6SL3210-5HE11-5UF0

Tápfeszültség:

200-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

5 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50 Hz

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

5

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Magasság:

280 mm

Mélység:

222.8 mm

Szélesség:

70 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.9 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

3

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS S210 bemeneti feszültség: 200-480 V 3AC -10%/+10% 6,0 A 45-66 Hz kimeneti feszültség: 0 bemenet V 5,0 A 0-550 Hz motor: 1,5 kW védettségi fokozat: IP20 vázméret B 70 x 322 SINAOx23D konverterek, az egytengelyes szervohajtás nagy dinamikus reakció