Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW MICROMASTER 440 3f betáp IP20 SN014048 - 6SE6440-2UD21-5AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,5kW MICROMASTER 440 3f betáp IP20 SN014048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169450355

Sonepar cikkszám

SN014048

Gyártói cikkszám

6SE6440-2UD21-5AA1

Gyártói típuskód

6SE6440-2UD21-5AA1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

4.1 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

173 mm

Mélység:

149 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

650 Hz

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

egyéb

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Frekvenciaváltó 1,5kW MICROMASTER 440 3f betáp IP20