SIEMENS - Frekvenciaváltó 1,75 kW 400 VAC 3f betáp IP20 SN106010 - 6SL3210-5FE11-5UF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948671832
Sonepar cikkszám
SN106010
Gyártói cikkszám
6SL3210-5FE11-5UF0
Gyártói típuskód
6SL3210-5FE11-5UF0
Tápfeszültség:
380-480 V
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
180 mm
Mélység:
220 mm
Szélesség:
100 mm
PC-csatlakozással:
Nem
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.5 kW
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
- Bemeneti feszültség: 380-480 V 3 A -15%/+10%
- Kimeneti feszültség: 0 - Bemenet 5,3 A 0-330 Hz
- Motor: 1,5/1,75 kW
- Védettség: IP20
- Méret: 100x180x220 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,4 kW-tól 7,0 kW-ig
- Feszültségtartomány: 380 V és 480 V között
- Kompatibilis SIMOTICS S-1FL6 szervomotorokkal
- Integráció: PTI, PROFINET, USS és Modbus RTU
- Megbízható működés, optimalizált teljesítmény és egyszerű kezelhetőség.
- Erős csapat a SIMATIC vezérlővel a TIA Portalban.
- Ingyenes SINAMICS V-ASSISTANT eszköz a gyors és egyszerű üzembe helyezés érdekében.
- Különféle opciók, mint összekötő kábelek, hálózati szűrők, csatlakozók és további tartozékok a speciális felhasználói igényekhez.
SINAMICS V90
A SINAMICS V90 szervováltók - teljesítményoptimalizált, könnyen kezelhető szervohajtásrendszer a dinamikus mozgásra és feldolgozásra összpontosító mozgásvezérlési feladatok széles skálájához.