SIEMENS - Frekvenciaváltó =< 1 kV SINAMICS G120C USS/MB 1,1KW FILA IP20 SN098774 - 6SL3210-1KE13-2AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 3.2 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948668757
Sonepar cikkszám
SN098774
Gyártói cikkszám
6SL3210-1KE13-2AB2
Gyártói típuskód
6SL3210-1KE13-2AB2
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
3.2 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
173 mm
Mélység:
155 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.1 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
6
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító